NATIONAL GUARD 17DKB-76 Damlalık Kapı Kenarı Koyu Bronz 76 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Damla Kenarı |
Bitiş | Koyu bronz |
Flanş Yüksekliği | 3 / 4 " |
Flanş kalınlığı | 0.072 " |
uzunluk | 76 " |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 1.5 " |
Projeksiyon | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.55 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00