Ulusal Muhafızlar 5020b-36 | Duman Contası 3 Ayak Kahverengi Tpe Kauçuk | 5muh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NATIONAL GUARD 5020B-36 Duman Contası 3 Ayaklı Kahverengi Tpe Kauçuk | AE4UFK 5MUH9

NATIONAL GUARD 5020B-36 Duman Contası 3 Ayak Kahverengi Tpe Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4UFK Modeli: 5020B-36Çapraz Ref: 5MUH9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duman Mühür
RenkKahverengi
Renk EkleKahverengi
Malzeme EkleTPE Kauçuk
MalzemeTPE Kauçuk
Montaj TipiKendinden yapışkanlı
Toplam yükseklik7 / 16 "
Uzunluk3ft.
toplam Genişlik7 / 16 "
Projeksiyon7 / 16 "
SatıldıRulo
Esnek Kalır0 Derece ila 190 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu4008196000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkUzunlukÜcret
NATIONAL GUARD 5020B-72 Duman Contası 6 Ayaklı Kahverengi Tpe Kauçuk | AE4UFM 5MUJ1 5020B-72Kahverengi6ft.€16.94
TEKLİF TALEBİ
NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​Duman Contası 3 Ayaklı Kömür Tpe Kauçuk | AE4UFR 5MUJ5 5020C-36Mangal kömürü3ft.€8.74
NATIONAL GUARD 5020C-72 Duman Contası 6 Ayaklı Kömür Tpe Kauçuk | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72Mangal kömürü6ft.€16.94
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NATIONAL GUARD 5020B-36 Duman Contası 3 Ayak Kahverengi Tpe Kauçuk
€8.74 / Adet