NATIONAL GUARD 5020C-72 Duman Contası 6 Ayak Kömür Tpe Kauçuk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duman Mühür |
Renk | Mangal kömürü |
Renk Ekle | Kahverengi |
Malzeme Ekle | TPE Kauçuk |
Malzeme | TPE Kauçuk |
Montaj Tipi | Kendinden yapışkanlı |
Toplam yükseklik | 7 / 16 " |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 7 / 16 " |
Projeksiyon | 7 / 16 " |
Satıldı | Rulo |
Esnek Kalır | 0 Derece ila 190 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 4008196000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00