Nds 1520-05fgr | Salıncak Çek Valf Pvc 1/2 İnç Fnpt | 4gtv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NDS DRENAJ 1520-05FGR Salınım Çek Valfı PVC 1/2 İnç FNPT | AJ2HBT 4GTV7

NDS DRAINAGE 1520-05FGR Salınım Çek Valfı PVC 1/2 İnç FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HBT Modeli: 1520-05FGRÇapraz Referans: 4GTV7
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
€16.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.25 psi
akış4.46 dev / dak
uzunluk4.593
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi @ 70 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik2 29 / 32 "
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPVC
beden1 / 2 "
genişlik2 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.37
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüakışuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
NDS DRENAJ 1520-15GR Salınım Çek Valfı PVC 1-1/2 İnç | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15GRmerkez47.59 dev / dak5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€15.97
NDS DRENAJ 1520-20GR Salınım Çek Valfı PVC 2 İnç Hub | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRmerkez78.44 dev / dak6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€24.39
NDS DRENAJ 1520-07FGR Salınım Çek Valfı PVC 3/4 İnç FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07FGRFNPT12.47 dev / dak4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "€16.31
NDS DRENAJ 1520-10FGR Salınım Çek Valfı PVC 1 İnç FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 dev / dak4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€14.40
NDS DRENAJ 1520-15FGR Salınım Çek Valfı PVC 1-1/2 İnç FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 dev / dak5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€18.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NDS DRAINAGE 1520-05FGR Salınım Çek Valfı PVC 1/2 İnç FNPT
€16.03 / Adet