Neoperl 5501205 | Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55/64-27 İnç 1.5 Gpm | 4xgg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NEOPERL 5501205 Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55 / 64-27 İnç 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5

NEOPERL 5501205 Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55/64-27 İnç 1.5 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GQD Model: 5501205Çapraz Referans: 4XGG5
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
€2.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+havalandırıcı
Bitişkrom
Akış hızı1.5 dev / dak
dereHavalandırılmış
Konu Boyutu15/16" and 55/64-27
TipDüzenli Çift İplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Konu BoyutuTipÜcret
NEOPERL 5509003 Havalandırıcı 15 / 16-27 x 55 / 64-27 İnç - 6'lı Paket | AA2KEG 10N192 55090030.35 dev / dakMusluk Havalandırıcı15/16"-27 x 55/64"-27Çift€16.51
NEOPERL 5509004 Havalandırıcı 15 / 16-27 x 55 / 64-27 İnç - 50'li Paket | AA2KEH 10N193 55090040.35 dev / dakMusluk Havalandırıcı15/16"-27 x 55/64"-27Çift€128.77
NEOPERL 5501005 Havalandırıcı 15/16 ve 55 / 64-27 İnç 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.84
NEOPERL 5501105 Havalandırıcı 15/16 ve 55 / 64-27 İnç 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.53
NEOPERL 5501305 Havalandırıcı 15/16 ve 55 / 64-27 İnç 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€4.54
NEOPERL 5501405 Havalandırıcı, 15/16 ve 55 / 64-27 İnç, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7 55014052.2 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.01
NEOPERL 5502605 Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55 / 64-27 İnç 0.5 Gpm | AE2GQU 4XGJ1 55026050.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Normal Çift İplik, Vandalizme Dayanıklı, Adaptörlü€7.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEOPERL 5501205 Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55/64-27 İnç 1.5 Gpm
€2.01 / Adet