Neoperl 5509004 | Perlatör 15/16-27 X 55/64-27 İnç - Pk50 | 10n193 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NEOPERL 5509004 Havalandırıcı 15 / 16-27 x 55 / 64-27 İnç - 50'li Paket | AA2KEH 10N193

NEOPERL 5509004 Havalandırıcı 15/16-27 x 55/64-27 İnç - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KEH Model: 5509004Çapraz Referans: 10N193
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
€128.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Havalandırıcı
Bitişkrom
Akış hızı0.35 dev / dak
deresprey
Konu Boyutu15/16"-27 x 55/64"-27
TipÇift

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Konu BoyutuTipÜcret
NEOPERL 5509003 Havalandırıcı 15 / 16-27 x 55 / 64-27 İnç - 6'lı Paket | AA2KEG 10N192 55090030.35 dev / dakMusluk Havalandırıcı15/16"-27 x 55/64"-27Çift€16.51
NEOPERL 5501005 Havalandırıcı 15/16 ve 55 / 64-27 İnç 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.84
NEOPERL 5501105 Havalandırıcı 15/16 ve 55 / 64-27 İnç 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.53
NEOPERL 5501205 Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55 / 64-27 İnç 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5 55012051.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.01
NEOPERL 5501305 Havalandırıcı 15/16 ve 55 / 64-27 İnç 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€4.54
NEOPERL 5501405 Havalandırıcı, 15/16 ve 55 / 64-27 İnç, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7 55014052.2 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Düzenli Çift İplik€2.01
NEOPERL 5502605 Havalandırıcı 15/16 İnç ve 55 / 64-27 İnç 0.5 Gpm | AE2GQU 4XGJ1 55026050.5 dev / dakhavalandırıcı15/16" and 55/64-27Normal Çift İplik, Vandalizme Dayanıklı, Adaptörlü€7.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEOPERL 5509004 Havalandırıcı 15/16-27 x 55/64-27 İnç - 50'li Paket
€128.77 / Adet