NEW AGE 1213 Mobil Destek Rafı 1200 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yemek Servis Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Renk | Siyah / Mavi |
İnşaat | Alüminyum |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 8.25 " |
Uzunluk | 25.75 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 25.75 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.49 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Genişliği | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Renk | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 20 " | 5" | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Siyah / Mavi | 8.25 " | 25.75 " | 20 " | 25.75 " | €678.88 | |
1202 | 20 " | 5" | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Siyah / Mavi | 8.25 " | 37.75 " | 20 " | 37.75 " | €715.35 | TEKLİF TALEBİ
|
1203 | 20 " | 5" | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Siyah / Mavi | 8.25 " | 49.75 " | 20 " | 49.75 " | €757.54 | |
1204 | 24 " | 5" | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Siyah / Mavi | 8.25 " | 37.75 " | 24 " | 37.75 " | €723.02 | |
1206 | 24 " | 5" | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Siyah / Mavi | 8.25 " | 49.75 " | 24 " | 49.75 " | €755.66 | |
98037 | 5.25 " | 3" | 3 "Platform Türü | Siyah | 17.25 " | 17.25 " | 5.25 " | 17.25 " | €367.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00