NEW AGE 6263 Konteyner Arabası 700 Lb.
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner Taşıyıcı |
Caster Sıcaklığı Değerlendirme | 130 Derece F |
Tekerlek Tipi | Platform Polyolefin Fırdöndü |
Renk | Siyah / Mavi |
İnşaat | Alüminyum |
derinlik | 26 " |
Yükseklik | 71 " |
Yükleme kapasitesi | 700 lb |
Slot Sayısı | 6 |
genişlik | 18.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 169.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00