NEW PIG 25800 Grippy Emici Rulo 8 Galon
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arkası Yapışkanlı Emici Rulo |
Emicilik Ağırlığı | Orta |
Renk | Mavi |
Emilen Sıvılar | Evrensel / Bakım |
uzunluk | 50ft. |
Malzeme | Polipropilen, Polyester, EZ Grip (TM) |
delikler | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 8 gal. |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 5603949030 |
PLATFORM | Model | Emicilik Ağırlığı | Renk | uzunluk | Malzeme | Adet Başına Emilen Hacim. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT1625 | Orta | Mavi | 25ft. | Polipropilen, Polyester | 2 gal. | 16 " | €83.40 | ||
MAT1650 | Orta | Mavi | 50ft. | Polipropilen, Polyester | 4 gal. | 16 " | €145.14 | ||
MAT32100 | Orta | Mavi | 100ft. | Polipropilen, Polyester | 16 gal. | 32 " | €606.80 | ||
MAT3223 | Orta | Siyah | 100ft. | Polipropilen | 11.5 gal. | 36 " | €374.03 | ||
MAT3250 | Orta | Mavi | 50ft. | Polipropilen, Polyester | 8 gal. | 32 " | €334.77 | ||
MAT3251 | Orta | Mavi | 3 '4 " | Polipropilen, Polyester | 0.5 gal. | 32 " | €53.55 | ||
HC101 | Ağır | Gri | 100ft. | Polipropilen Film Polietilen | 23.8 gal. | 31 " | €506.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00