NEW PIG BOM406 Emici Bom Beyaz 16 Galon PK8
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Bom |
Renk | Beyaz |
Bağlayıcı | Çinko Kaplama Karbon Çelik Klips / Yüzük |
Çap | 3" |
Dolgu Malzemesi | Polipropilen |
Emilen Sıvılar | Yağ Bazlı Sıvılar |
uzunluk | 10ft. |
Dış Malzeme | Polyester, Polipropilen |
UV Koruması | Evet |
Adet Başına Emilen Hacim. | 16 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.96 |
Gemi genişliği (cm) | 44.96 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Çap | Emilen Sıvılar | uzunluk | UV Koruması | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domuz228 | Gri | 3" | Evrensel | 4ft. | Yok hayır | 30 gal. | €242.37 | ||
ürün reçetesi202 | Beyaz | 8" | Yağ Bazlı Sıvılar | 10ft. | Evet | 48 gal. | €797.46 | ||
ürün reçetesi203 | Beyaz | 5" | Yağ Bazlı Sıvılar | 10ft. | Evet | 24 gal. | €484.61 | ||
ürün reçetesi204 | Beyaz | 3" | Yağ Bazlı Sıvılar | 10ft. | Evet | 16 gal. | €397.56 | ||
ürün reçetesi304 | Beyaz | 8" | Yağ Bazlı Sıvılar | 10ft. | Evet | 48 gal. | €357.54 | ||
ürün reçetesi400 | Beyaz | 8" | Yağ Bazlı Sıvılar | 10ft. | Evet | 24 gal. | €279.18 | ||
ürün reçetesi402 | Beyaz | 8" | Yağ Bazlı Sıvılar | 20ft. | Evet | 48 gal. | €847.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00