NEW PIG KIT468 Dökülme Kiti Varil 31 gal.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Kiti |
Renk | Beyaz |
konteyner tipi | Davul |
Emilen Sıvılar | Yağ Bazlı Sıvılar |
Yükseklik | 45.5 " |
uzunluk | 24.5 " |
Bileşen Sayısı | 123 |
UV Koruması | Evet |
Adet Başına Emilen Hacim. | 31 gal. |
Tekerlekler | Evet |
genişlik | 24.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Emilen Sıvılar | Yükseklik | uzunluk | Bileşen Sayısı | UV Koruması | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45305 | 22 "çap | Sarı | Evrensel | 21 " | 22 "çap | 71 | Yok hayır | 14.5 gal. | €501.66 | ||
45306 | 22 "çap | Sarı | Evrensel | 30.25 " | 22 "çap | 112 | Yok hayır | 23 gal. | €587.77 | ||
46305 | 22 "çap | Sarı | Yağ Bazlı Sıvılar | 21 " | 22 "çap | 71 | Yok hayır | 15.8 gal. | €501.66 | ||
46306 | 22 "çap | Sarı | Yağ Bazlı Sıvılar | 30.25 " | 22 "çap | 112 | Yok hayır | 23 gal. | €674.40 | ||
KIT211 | 23 " | Beyaz | Evrensel | 20 " | 23 " | 35 | Evet | 12 gal. | €405.22 | ||
KIT213 | 13-7 / 8 "çap | Beyaz | Evrensel | 18.25 " | 13-7 / 8 "çap | 15 | Yok hayır | 4 gal. | €168.35 | ||
KIT2300 | 19 " | Sarı | Evrensel | 23 " | 19 " | 35 | Yok hayır | 12 gal. | €350.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00