NEW PIG MAT169 Emici Mat Ped 12.6 Galon Pk100
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Mat Ped |
Emicilik Ağırlığı | Orta |
Renk | Gri |
Emilen Sıvılar | Evrensel / Bakım |
uzunluk | 20 " |
Malzeme | % 95 Polipropilen,% 5 Polyester |
delikler | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 12.6 gal. |
genişlik | 16.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
HS kodu | 5603949030 |
PLATFORM | Model | genişlik | Emicilik Ağırlığı | Renk | Emilen Sıvılar | + | uzunluk | Malzeme | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT204 | 15 " | ışık | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 22 gal. | €217.26 | ||
MAT423 | 15 " | ışık | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 22 gal. | €209.51 | ||
MAT301 | 15 " | Ağır | Pembe | Kimyasal / Tehlikeli Madde | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 22 gal. | €215.38 | ||
MAT240 | 15 " | Ağır | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 22 gal. | €223.31 | ||
MAT203 | 15 " | Ağır | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 22 gal. | €198.53 | ||
MAT403 | 15 " | Ağır | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 22 gal. | €172.37 | ||
MAT412 | 15 " | Orta | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Mat Ped | 20 " | Polipropilen | 21.7 gal. | €250.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00