NEW PIG MAT425 Emici Rulo 40.2 Galon Pk2
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Rulo |
Emicilik Ağırlığı | Ağır |
Renk | Beyaz |
Emilen Sıvılar | Yalnızca Petrol / Petrol |
uzunluk | 150ft. |
Malzeme | Polipropilen |
delikler | Her 10 "Uzunlamasına |
Adet Başına Emilen Hacim. | 40.2 gal. |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 5603949030 |
PLATFORM | Model | genişlik | Emicilik Ağırlığı | Renk | Emilen Sıvılar | + | uzunluk | Malzeme | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT401 | 30 " | Ağır | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | Emici Rulo | 150ft. | Polipropilen | 40.2 gal. | €305.64 | ||
MAT284 | 16 " | Orta | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Rulo | 80ft. | Polipropilen | 9.2 gal. | €174.12 | ||
MAT225 | 30 " | ışık | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Rulo | 300ft. | Polipropilen | 40.2 gal. | €438.43 | ||
MAT234 | 33 " | Orta | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Rulo | 150ft. | % 95 Polipropilen,% 5 Polyester | 23 gal. | €459.18 | ||
MAT202-01 | 24 " | Ağır | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Rulo | 150ft. | Polipropilen | 32.4 gal. | €320.00 | ||
MAT235 | 16 " | Orta | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Rulo | 150ft. | Polipropilen | 17.4 gal. | €322.76 | ||
MAT230 | 30 " | Ağır | Gri | Evrensel / Bakım | Emici Rulo | 150ft. | Polipropilen | 40.2 gal. | €408.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00