NEW PIG TLS564-YW Yüksek Erişimli Kaçak Saptırıcı Sarı 5 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Erişimli Kaçak Saptırıcı |
Renk | Sarı |
Hortum kimliği | N |
Kurulum Yöntemi | Teleskop Pole |
Malzeme | %72 PVC, %28 Polyester, Alüminyum, Çelik, Kauçuk |
Net ağırlık | 5 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 6306192120 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00