NEWCO 12-13F-CB2 Sürgülü Vana 12 İnç Karbon Çeliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | Karbon çelik |
Sınıf | Sınıf 300 |
uyma | API 598 Kabuk ve Sızıntı Testi |
Bağlantı Türü | 300 # Flanşlı |
Kolu Malzeme | Sünek dökme demir |
Kolu tipi | El çarkı |
Çıkış Boyu Giriş | 19.75 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 800 Derece F |
Boru Boyutu | 12 " |
Kök Malzeme | 410 Paslanmaz Çelik |
Giriş Merkezine Sapın Üstü | 57 " |
Valf Stem Tipi | Yükselen |
Kama Malzemesi | Karbon çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 482.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8481803055 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Çıkış Boyu Giriş | Boru Boyutu | Giriş Merkezine Sapın Üstü | Kama Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-13F-CB2 | 8.5 " | 2" | 17-13 / 64 " | 410 Paslanmaz Çelik | €725.66 | |
03-13F-CB2 | 11 3 / 32 " | 3" | 20 " | 410 Paslanmaz Çelik | €1,232.08 | |
04-13F-CB2 | 12 " | 4" | 24 " | 410 Paslanmaz Çelik | €1,551.45 | |
06-13F-CB2 | 15 29 / 32 " | 6" | 33 " | Karbon çelik | €2,579.19 | |
08-13F-CB2 | 16.5 " | 8" | 41-3 / 32 " | Karbon çelik | €3,724.53 | |
10-13F-CB2 | 18 " | 10 " | 49-19 / 64 " | Karbon çelik | €5,351.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00