Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NEWCO 3 / 4-18S-FS2-WB Sürgülü Vana 3/4 İnç Soket Kaynaklı | AC6HWT 33Z873

NEWCO 3/4-18S-FS2-WB Sürgülü Vana 3/4 İnç Soket Kaynaklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HWT Modeli: 3/4-18S-FS2-WBÇapraz Referans: 33Z873
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
€111.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSınıf 600
uymaAPI 598 Kabuk ve Sızıntı Testi
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı800 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü6-45 / 64 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
NEWCO 1 / 2-18S-FS2-WB Sürgülü Vana 1/2 İnç Soket Kaynaklı | AC6HWR 33Z872 1 / 2-18S-FS2-WB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€96.60
NEWCO 01-18S-FS2-WB Sürgülü Vana 1 İnç Soket Kaynaklı | AC6HWU 33Z874 01-18S-FS2-WB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.70
NEWCO 02-18S-FS2-WB Sürgülü Vana 2 İnç Soket Kaynaklı | AC6HWV 33Z875 02-18S-FS2-WB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEWCO 3/4-18S-FS2-WB Sürgülü Vana 3/4 İnç Soket Kaynaklı
€111.86 / Adet