NEWSTRIPE 10001259 Pack Master Havalı Kompaktör
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Boy Ticari Kompaktör |
Kapasite | 55 gal. |
İnşaat | Kaynaklı |
Çevrim Süresi | 60 sn. |
Genel Derinlik | 27 " |
Toplam yükseklik | 76 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Ürün Veri Sayfası | haber şeridi-10001258.pdf |
Pompa Türü | Hava |
Gemi ağırlığı (kg) | 101.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00