NEWSTRIPE 10001453 Pack Master Kıvılcıma Dayanıklı Havayla Çalışan Kompaktör
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Boy Ticari Kompaktör |
Kapasite | 55 gal. |
İnşaat | Kaynaklı |
Çevrim Süresi | 60 sn. |
Genel Derinlik | 27 " |
Toplam yükseklik | 76 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Ürün Veri Sayfası | haber şeridi-10001258.pdf |
Pompa Türü | Hava |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00