NIBCO 3010500 Coupling, 3/4 Inch Size, Flare End Style, Bronze, Import
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 5 / 8 | 505 psi @ 200 Derece F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €4.75 | ||
901RP2 | 5 psi | 2.125 " | 2" | €12.74 | ||
601 4 | 235 psi @ 200 Derece F | 4.125 " | 4" | €78.88 | ||
901RP 11/2 | 5 psi | 1.625 " | 1.5 " | €9.19 | ||
3010750 | - | - | - | €163.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
9002000 HPC | - | - | - | €30.36 | ||
9002055 HPC | - | - | - | €44.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00