Nibco 601 5/8 | Kaplin Wrot Bakır CXC 5/8 X 5/8 In | 39r656 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 601 5/8 Kaplin Wrot Bakır C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656

NIBCO 601 5/8 Kaplin Yazısı Bakır C x C 5/8 x 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FQG Modeli: 601 5/8Çapraz Referans: 39R656
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
€4.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç505 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 901RP 2 Kaplin Wrot Bakır C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP25 psi2.125 "2"€12.74
NIBCO 601 4 Bağlantı Wrot Bakır C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 Derece F4.125 "4"€78.88
NIBCO 901RP 11/2 Kaplin Wrot Bakır 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€9.19
NIBCO 3010750 Kaplin, 1 İnç Boyut, Konik Uçlu Stil, Bronz, İthal | BU4NJJ 3010750---€163.40
TEKLİF TALEBİ
NIBCO 3010500 Kaplin, 3/4 İnç Boyut, Konik Uçlu Stil, Bronz, İthal | BU4NJN 3010500---€84.48
TEKLİF TALEBİ
NIBCO 9002000HPC Pres Kaplinleri, Bakır, Presle Geçirme x Presle Geçirme, 1 1/2 x 1 1/2 İnç Bakır Boru Boyutu | CP2HFQ 787WY4 9002000 HPC---€30.36
NIBCO 9002055HPC Pres Kaplinleri, Bakır, Presle Geçirme x Presle Geçirme, 1 1/2 x 1 1/4 İnç Bakır Boru Boyutu | CP2HFR 787WX6 9002055 HPC---€44.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 601 5/8 Kaplin Yazısı Bakır C x C 5/8 x 5/8 In
€4.75 / Adet