Nibco 600r 5/8x1/4 | Redüktör Wrot Bakır CXC 5/8 X 1/4 In | 1vlh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Bakır C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1

NIBCO 600R 5/8x1/4 Redüktör Yazma Bakır C x C 5/8 x 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WCD Model: 600R 5/8x1/4Çapraz Referans: 1VLH1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€5.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç631 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.3 / 4 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.33
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€5.97
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.40
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Bakır C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.38
NIBCO 600R 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.64
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 Derece F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07
NIBCO 600R 11 / 2x1 Redüktör Wrot Bakır C x C 1-1 / 2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100 Derece F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€15.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 600R 5/8x1/4 Redüktör Yazma Bakır C x C 5/8 x 1/4 In
€5.41 / Adet