Nibco 604r 11/4x11/2 | Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper CX Mnpt | 1vlw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 604R 11/4x11/2 Redüksiyon Adaptörü Yazı Bakır C x Mnpt | AB3WFW 1VLW7

NIBCO 604R 11/4x11/2 Redüksiyon Adaptörü Yazma Bakır C x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WFW Model: 604R 11/4x11/2Çapraz Referans: 1VLW7
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
€33.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüC x MNPT
Maks. Basınç439 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1-3/8" x 1-1/2"
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 603R 1 / 8x1 / 4 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Wrot BakırC x FNPT912 psi @ 100 Derece F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 8 "€11.55
NIBCO 603R 1 / 4x3 / 8 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Wrot BakırC x FNPT912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 4 "€10.28
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 2 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Wrot BakırC x FNPT779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€8.57
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 4 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4Wrot BakırC x FNPT779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€7.67
NIBCO 603R 5 / 8x3 / 4 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Wrot BakırC x FNPT631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€9.74
NIBCO 603R 5 / 8x1 / 2 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Wrot BakırC x FNPT631 psi @ 100 Derece F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€12.23
NIBCO 603R 3 / 4x1 Redüksiyon Adaptörü Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Wrot BakırC x FNPT582 psi @ 100 Derece F7/8"x 1-1/8"1"-20 Derece ila 400 Derece F3 / 4 "€18.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 604R 11/4x11/2 Redüksiyon Adaptörü Yazma Bakır C x Mnpt
€33.57 / Adet