Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 7035 1/2 Özel Düşme Adaptörü Dökme Bronz 1/2 inç | AC6WHC 36N489

NIBCO 7035 1/2 Özel Düşürme Adaptörü Dökme Bronz 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WHC Modeli: 7035 1/2Çapraz Referans: 36N489
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
€25.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özel Düşme Adaptörü
gövde MalzemesiBronz döküm
Bağlantı TürüC x FNPT
Maks. Basınç577 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
NIBCO 7035 3/4 Özel Düşme Adaptörü Dökme Bronz 3/4 inç | AC6WHD 36N490 7035 3 / 4466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€32.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 7035 1/2 Özel Düşürme Adaptörü Dökme Bronz 1/2 In
€25.19 / Adet