Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 7073-LF 11/4 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 1-1 / 4 In | AD3MMX 40F216

NIBCO 7073-LF 11/4 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3MMX Modeli: 7073-LF 11/4Çapraz Referans: 40F216
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
€87.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüC x FNPT
Maks. Basınç623 psi
Boru Boyutu1.25 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
NIBCO 707-3-LF 1/4 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 1/4 In | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€23.00
NIBCO 707-3-LF 3/8 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 3/8 In | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€21.21
NIBCO 7073-LF 11/2 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 1-1 / 2 In | AD3MMY 40F217 7073-LF11/2623 psi-1.5 "1.5 "€88.53
NIBCO 707-3-LF 2 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 2 In | AD3MMZ 40F218 707-3-LF2623 psi-2"2"€139.27
NIBCO 7073LF-12 Dirsek 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€14.95
NIBCO 7073LF-34 Dirsek 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€25.70
NIBCO 7073LF-1 Dirsek 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€54.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 7073-LF 11/4 Dirsek 90 Derece C x Fnpt 1-1/4 In
€87.27 / Adet