Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1 / 2 In | AB4AQG 1WLJ4

NIBCO 733 Union Dökme Bakır C x C 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AQG Model: 733Çapraz Referans: 1WLJ4
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
€195.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç336 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.2.625 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 733 3 Birleşik Dökme Bakır C x C 3 x 3 İnç 3 In | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€484.46
NIBCO 733 1/4 Rakorlu Bakır C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€26.12
NIBCO 733 3/8 Rakor Dökme Bakır C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€21.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 733 Union Dökme Bakır C x C 2-1/2 In
€195.01 / Adet