Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 7333-LF 1/4 Bağlantı Rakoru Düşük Kurşunlu Dökme Bronz | AD3MPF 40F247

NIBCO 7333-LF 1/4 Rakor Düşük Kurşunlu Dökme Bronz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3MPF Modeli: 7333-LF 1/4Çapraz Referans: 40F247
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
€46.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Elemanı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüC x FNPT
Maks. Basınç623 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 7333 1/2 Bağlantı Rakoru Dökme Bronz C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Bronz dökümC x FNPT577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€34.24
NIBCO 7333 3/4 Bağlantı Rakoru Dökme Bronz C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Bronz dökümC x FNPT466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "3 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F3 / 4 "€47.05
NIBCO 7333 1 Rakor Rakor Dökme Bronz C x Fnpt 1 In | AC6WJU 36N529 7333 1Bronz dökümC x FNPT395 psi @ 200 Derece F1.125 "1"-20 Derece ila 400 Derece F1"€88.53
NIBCO 7333 11/4 Bağlantı Elemanı Dökme Bronz C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Bronz dökümC x FNPT351 psi @ 200 Derece F1.375 "1.25 "-20 Derece ila 400 Derece F1.25 "€155.18
NIBCO 7333 2 Rakor Rakor Dökme Bronz C x Fnpt 2 In | AC6WJW 36N531 7333 2Bronz dökümC x FNPT291 psi @ 200 Derece F2.125 "2"-20 Derece ila 400 Derece F2"€312.23
NIBCO 7334 3/8 Bağlantı Rakoru Dökme Bronz C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8Bronz dökümC x MNPT623 psi @ 200 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€36.54
NIBCO 7334 1 Rakor Rakor Dökme Bronz C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533 7334 1Bronz dökümC x MNPT395 psi @ 200 Derece F1-1 / 8 "x 1"1"-20 Derece ila 400 Derece F1"€88.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 7333-LF 1/4 Rakor Düşük Kurşunlu Dökme Bronz
€46.32 / Adet