Nibco 741 1 1/2 | Flanşlı Dökme Bakır CX Flanş 1-1/2 In | 1wlh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 741 1 1/2 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 1-1 / 2 In | AB4AQC 1WLH9

NIBCO 741 1 1/2 Flanş Dökme Bakır C x Flanş 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AQC Modeli: 741 1 1/2Çapraz Referans: 1WLH9
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
€81.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüC x Flanş
Maks. Basınç100 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.625 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 741 1 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 1 In | AB4APY 1WLH5 741 1flanş105 psi @ 100 Derece F1.125 "1"€48.16
NIBCO 741 2 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 2 In | AB4APZ 1WLH6 741 2flanş100 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€109.04
NIBCO 741 3 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 3 In | AB4AQA 1WLH7 741 3flanş95 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€136.93
NIBCO 741 1 1/4 Flanşlı Döküm Bakır C x Flanş 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4flanş105 psi @ 100 Derece F1.375 "1.25 "€50.57
NIBCO 741 2 1/2 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 2-1 / 2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2flanş100 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€139.36
NIBCO K355490 Ayarlanabilir Klozet Flanşı, PVC | BU4NWC K355490flanş---€34.61
TEKLİF TALEBİ
NIBCO K355500 Flanş Tıkaçlı Dolap Flanşı, 4 x 3 İnç Boyut, 2-3/4 İnç Uzunluk, PVC | BU4NWH K355500flanş---€28.92
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 741 1 1/2 Flanş Dökme Bakır C x Flanş 1-1/2 In
€81.73 / Adet