NIBCO K355500 Flanş Tıkaçlı Klozet Flanşı, 4 x 3 İnç Boyut, 2-3/4 İnç Uzunluk, PVC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
PLATFORM | Model | + | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741 1 | flanş | 105 psi @ 100 Derece F | 1.125 " | 1" | €48.16 | ||
741 2 | flanş | 100 psi @ 100 Derece F | 2.125 " | 2" | €109.04 | ||
741 3 | flanş | 95 psi @ 100 Derece F | 3.125 " | 3" | €136.93 | ||
741 1 1 / 4 | flanş | 105 psi @ 100 Derece F | 1.375 " | 1.25 " | €50.57 | ||
741 1 1 / 2 | flanş | 100 psi @ 100 Derece F | 1.625 " | 1.5 " | €81.73 | ||
741 2 1 / 2 | flanş | 100 psi @ 100 Derece F | 2.625 " | 2.5 " | €139.36 | ||
K355490 | flanş | - | - | - | €34.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00