Nibco 906 2 | Dwv 45 Dirsek Wrot Bakır 2-1/8 5 Psi | 39r517 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 906 2 Dwv 45 Dirsek Wrot Bakır 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517

NIBCO 906 2 Dwv 45 Dirsek Yazısı Bakır 2-1/8 5 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FJH Modeli: 906 2Çapraz Referans: 39R517
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
€29.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DWV Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç5 psi
Dış Çap.2.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Dirsek Wrot Bakır 1-5 / 8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2CxC1.625 "1.5 "€10.70
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Dirsek Wrot Bakır 1-3 / 8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4CxC1.375 "1.25 "€12.69
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Dirsek Wrot Bakır 1-1 / 4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€20.02
NIBCO 906 3 Dwv 45 Dirsek Wrot Bakır 3-1 / 8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3CxC3.125 "3"€47.54
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Dirsek Wrot Coper 3 Inch 3-1 / 8 In | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€59.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 906 2 Dwv 45 Dirsek Yazısı Bakır 2-1/8 5 Psi
€29.95 / Adet