Nibco 917-b | Test Başlığı Wrot Bakır C 3/4 In | 39r560 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 917-B Test Başlığı Wrot Bakır C 3/4 In | AC8FLE 39R560

NIBCO 917-B Test Başlığı Wrot Bakır C 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FLE Modeli: 917-BÇapraz Referans: 39R560
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
€1.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Başlığı
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüC
Maks. Basınç5 psi
Dış Çap.3.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 907B 11/2 Test Başlığı Wrot Bakır 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907 milyar 11/21.625 "1.5 "€4.31
NIBCO 917B 1/2 Test Başlığı Wrot Bakır C 1/2 İnç 1 In | AC8FKT 39R549 917 milyar 1/25 / 8 "1 / 2 "€1.60
NIBCO 917-B Test Başlığı Burun Bakır 1-1 / 4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"€7.10
NIBCO 917B 11/4 Test Başlığı Wrot Bakır 1-1 / 4 İnç 2-1 / 2 In | AC8FMC 39R581 917 milyar 11/41.375 "1.25 "€3.32
NIBCO 917-B Test Başlığı Wrot Bakır C 1 İnç 1/4 In | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€3.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 917-B Test Başlığı Wrot Bakır C 3/4 In
€1.84 / Adet