Nibco Gb2a | Pirinç Gaz Küresel Vanası Inline Fnpt 3/4 In | 5e437 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO GB2A Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 3/4 In | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A Pirinç Gaz Küresel Vana Hat İçi FNPT 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MBW Modeli: GB2AÇapraz Referans: 5E437
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
€26.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiKare
Maks. Basınç600 psi CWP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiNitril
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök Tipi1 Parçalı Kök
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutuÜcret
NIBCO GB1A Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 1/2 In | AE3MBT 5E434 GB1Amanivela1 / 2 "€18.36
NIBCO GB1A Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 3/4 In | AE3MBU 5E435 GB1Amanivela3 / 4 "€27.75
NIBCO GB2A Pirinç Küresel Vana Sıralı FNPT 1/2 In | AE3MBV 5E436 GB2AKare1 / 2 "€18.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO GB2A Pirinç Gaz Küresel Vana Hat İçi FNPT 3/4 In
€26.91 / Adet