Nibco Nj9901a | Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu | 34cy86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO NJ9901A Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu | AH4CZP 34CY86

NIBCO NJ9901A Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4CZP Modeli: NJ9901AÇapraz Referans: 34CY86
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
€94.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiSilikon bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüTerlemek
Kolu MalzemeKaplama çelik
Kolu tipimanivela
Hortum kimliği1"
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı100 psi'lik WSP
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeSilikon bronz
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil300 Derece F'ye kadar
UPC039923299444
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Gemi yüksekliği (cm)16.83
Gemi uzunluğu (cm)12.38
Gemi genişliği (cm)9.21
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHortum kimliğiÜcret
NIBCO NL99014 Küresel Vana Silikon Bronz 1/4 İnç 2 Yollu | AH4CYV 34CY68 NL99014Kadın NPT1 / 4 "€44.06
NIBCO NL9901A Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu | AH4CZQ 34CY87 NL9901AKadın NPT1"€91.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO NJ9901A Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu
€94.88 / Adet