Nibco Nl99014 | Küresel Vana Silikon Bronz 1/4 İnç 2 Yollu | 34cy68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO NL99014 Küresel Vana Silikon Bronz 1/4 İnç 2 Yollu | AH4CYV 34CY68

NIBCO NL99014 Küresel Vana Silikon Bronz 1/4 İnç 2 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4CYV Model: NL99014Çapraz Referans: 34CY68
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
€47.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiSilikon bronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüKadın NPT
Kolu MalzemeKaplama çelik
Kolu tipimanivela
Hortum kimliği1 / 4 "
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı100 psi'lik WSP
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeSilikon bronz
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil300 Derece F'ye kadar
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHortum kimliğiÜcret
NIBCO NJ9901A Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu | AH4CZP 34CY86 NJ9901ATerlemek1"€105.13
NIBCO NL9901A Küresel Vana Silikon Bronz 1 İnç 2 Yollu | AH4CZQ 34CY87 NL9901AKadın NPT1"€97.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO NL99014 Küresel Vana Silikon Bronz 1/4 İnç 2 Yollu
€47.17 / Adet