Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO S311Y 1 Açılı Glob Vana Sınıfı 125 1 İnç | AB4BFV 1WPU8

NIBCO S311Y 1 Açılı Küresel Vana Sınıfı 125 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BFV Modeli: S311Y 1Çapraz Referans: 1WPU8
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
€313.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Küresel Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilisendika
SınıfSınıf 125
Bağlantı TürüLehim
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı353 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Kök MalzemeSilikon bronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü5.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
NIBCO S311Y 3/8 Açılı Glob Vana Sınıfı 125 3/8 İnç | AB4BFR 1WPU5 S311Y 3/83.5 "€162.02
NIBCO S311Y 1/2 Açılı Glob Vana Sınıfı 125 1/2 İnç | AB4BFT 1WPU6 S311Y 1/23.5 "€162.02
NIBCO S311Y 3/4 Açılı Glob Vana Sınıfı 125 3/4 İnç | AB4BFU 1WPU7 S311Y 3/44-15 / 16 "€218.47
NIBCO S311Y 11/2 Açılı Glob Vana Sınıfı 125 1-1 / 2 İnç | AB4BFW 1WPV1 S311Y 11/27.25 "€641.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO S311Y 1 Açılı Küresel Vana Sınıfı 125 1 İnç
€313.37 / Adet