Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO T58570 1 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353

NIBCO T58570 1 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CTH Modeli: T58570 1Çapraz Referans: 41E353
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
€77.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
uymaMSS SP-110'a Uygun
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇinko Kaplamalı Çelik Şeffaf Kromat Plastisol Kaplamalı
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeSilikon bronz
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiuymaKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuKök MalzemeÜcret
NIBCO T58570 1/4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1 / 4 "Silikon bronz€37.81
NIBCO T58570 3/8 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG3 / 8 "Silikon bronz€39.02
NIBCO T58570 3/4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG3 / 4 "Silikon bronz€51.75
NIBCO T58570 1-1 / 4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1.25 "Silikon bronz€151.19
NIBCO T58570 1-1 / 2 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1.5 "Silikon bronz€213.45
NIBCO T58570 2 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG2"Silikon bronz€414.40
NIBCO T58570UL 1/2 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In | AD4CTM 41E357 T58570UL 1/2Krom Kaplama PirinçUL842CUL YSDT7CSA'ya Uygun ANSI / ASME B16.33'e ve CGA 3.16'ya Doğal ve Propan Gaz İçin 125 psig'ye (¼ "ila 1") Uygunmanivela250 psi'lik WOG1 / 2 "Silikon bronz€67.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO T58570 1 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In
€77.98 / Adet