Nibco U607 1 | Dirsek 90 Yakın Kaba Yazılı Bakır | 5p054 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U607 1 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKJ 5P054

NIBCO U607 1 Dirsek 90 Yakın Kaba Yazı Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YKJ Modeli: U607 1Çapraz Referans: 5P054
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
€7.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece, Yakın Pürüzlü
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç494 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1"
UPC818256910307

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO U607 1/8 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKD 5P048 U607 1 / 8CxC912 psi @ 100 Derece F1 / 4 "1 / 8 "€4.91
NIBCO U607 1/4 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKE 5P049 U607 1 / 4CxC912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€4.46
NIBCO C607 3/8 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKF 5P050 C607 3/8CxC779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€4.36
NIBCO U607 1/2 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKG 5P051 U607 1 / 2CxC722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U607 3/4 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKH 5P053 U607 3 / 4CxC582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€3.58
NIBCO C607 11/4 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKK 5P055 C607 11/4CxC439 psi @ 100 Derece F1.375 "1.25 "€9.90
NIBCO U607 11/2 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır | AE4YKL 5P056 U607 11 / 2CxC408 psi @ 100 Derece F1.625 "1.5 "€18.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U607 1 Dirsek 90 Yakın Kaba Yazı Bakır
€7.60 / Adet