Nicholson 16827n | Muhafaza Dosyası Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 8 In | 13h085 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NICHOLSON 16827N Koğuş Dosyası Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 8 İnç | AA4XEC 13H085

NICHOLSON 16827N Koğuş Dosyası Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XEC Modeli: 16827NÇapraz Referans: 13H085
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
€28.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Warding Dosyası
Kesim Tipipürüzsüz
kenarlarTek Kesim
BitişDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıHayır
uzunluk8"
modelAmerikan
Profil şekliDikdörtgen biçiminde
Önerilen KulpMfr. No 21524 Ahşap, 21474 Plastik
UPC037103243393

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8203109000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim TipiuzunlukÜcret
NICHOLSON 16507N Koruma Dosyası American Bastard Dikdörtgen 4 In | AA4XDW 13H079 16507NPiç4"€17.97
NICHOLSON 16573N Warding File Amerikan Düz Dikdörtgen 4 İnç | AA4XDY 13H081 16573Npürüzsüz4"€20.87
NICHOLSON 16729N Koğuş Dosyası Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 6 İnç | AA4XEA 13H083 16729Npürüzsüz6"€27.64
NICHOLSON 16761N Muhafaza Dosyası 8 İnç Piç / çift | AA9VHM 1G578 16761NPiç / Çift8"€23.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NICHOLSON 16827N Koğuş Dosyası Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 8 İnç
€28.04 / Adet