Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NICHOLSON TA500-T4C92A0 Steam Trap, 1/2 Inch FNPT, 3 1/4 Inch Length, 650 psi Max. Operating Pressure | CJ3NDA 4DXF2

NICHOLSON TA500-T4C92A0 Steam Trap, 1/2 Inch FNPT, 3 1/4 Inch Length, 650 psi Max. Operating Pressure

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ3NDA Model: TA500-T4C92A0Çapraz Referans: 4DXF2
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
€685.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel(F) NPT Bağlantıları (Giriş)NPT GirişiNPT ÇıkışıÜcret
NICHOLSON NTD600-N1C9A Kondenstop Termodinamik Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/2€397.58
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap Termodinamik Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€500.97
NICHOLSON NTD600-N1E9A Kondenstop Termodinamik Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€606.61
NICHOLSON NTD600-N1E9S Buhar Kapanı, 1 İnç FNPT, 3 1/4 İnç Uzunluk, 600 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€729.12
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 Buhar Kapanı, 3/4 İnç FNPT, 4 1/4 İnç Uzunluk, 250 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---€980.25
NICHOLSON NTD600-N1B9S Buhar Kapanı, 3/8 İnç FNPT, 3 İnç Uzunluk, 600 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€373.47
NICHOLSON N450-S4C92A0 Buhar Kapanı, 1/2 İnç FNPT, 3 İnç Uzunluk, 450 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€857.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NICHOLSON TA500-T4C92A0 Steam Trap, 1/2 Inch FNPT, 3 1/4 Inch Length, 650 psi Max. Operating Pressure
€685.26 / Adet