NITE IZE CCSL-03-01 Universal Telefon Kılıfı Yan Siyah
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Telefon Kılıfı |
Renk | Siyah |
derinlik | 1.75 " |
Kemerlere Uyar | 2-3 / 16 " |
Yükseklik | 5.5 " |
Malzeme | Naylon |
Cep Sayısı | 1 |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 4202929026 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00