NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6HP 63dBA 25000 feet kare/saat.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cilacı |
Fırça Hızı | 1875 RPM |
İnşaat | Rotasyonel Kalıplanmış |
Maks. Alan sayısı Üretkenlik | 25,000 fit kare / sa. |
Motor | 3.6 HP |
Dolgu büyüklüğü | 27 " |
Güç Kaynağı | (6) 6V 330A |
Ses seviyesi | 63 dBA |
Gemi ağırlığı (kg) | 401.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8479892000 |
PLATFORM | Model | Motor | Dolgu büyüklüğü | Güç Kaynağı | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007347 | 1.5 HP | 20 " | 115 VAC, 60 Hz, 15A | 70 dBA | €3,703.88 | ||
MV-SG7-0001 | 3.6 HP | 24 " | (6) 6V 240A | 63 dBA | €23,827.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00