Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040025922 Redüktör 14 Çaplı Çelik | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12

NORDFAB 8040025922 Redüktör 14 Çap Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LFF Model: 8040025922Çapraz Referans: 3222-1406-100000 / 29RN12
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
€246.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
KaplamaGalvanize
Kanal Boyutu14 "6 x"
Montaj MalzemesiGalvanize çelik
ölçü22
Giriş çapı13 61 / 64 "
uzunluk14 "
Çıkış Dia.14 "
Basınç Derecesi2 "- 42" WG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuölçüGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040025920 Redüktör 14 Çaplı Çelik | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "4 x"2213 61 / 64 "16 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025924 Redüktör 14 Çaplı Çelik | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "8 x"2213 61 / 64 "12 "14 "€243.63
NORDFAB 8040025926 Redüktör 14 Çaplı Çelik | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "10 x"2213 61 / 64 "10 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025928 Redüktör 14 Çaplı Çelik | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "12 x"2213 61 / 64 "8"14 "€207.03
NORDFAB 8040025923 Redüktör 14 Çaplı Çelik | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "€246.21
NORDFAB 3222-1604-100000 Redüktör 16 Çap Çelik | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "4 x"2015 63 / 64 "18 "16 "€242.88
NORDFAB 8040025940 Redüktör 16 Çaplı Çelik | AH2LFM 3222-1606-100000 / 29RN18 804002594016 "6 x"2015 63 / 64 "16 "16 "€336.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040025922 Redüktör 14 Çap Çelik
€246.21 / Adet