Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040200183 Wye Şubesi Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73

NORDFAB 8040200183 Wye Branşı Çeşitli Çaplarda Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LHW Model: 8040200183Çapraz Referans: 3221-0404-104000 / 29RN73
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
€341.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wye Şubesi
KaplamaGalvanize
Kanal Boyutu4"
Montaj MalzemesiGalvanize çelik
ölçü22
Giriş çapı3 53 / 64 "
uzunluk8"
Çıkış Dia.4"
Basınç Derecesi2 "- 42" WG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuölçüGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040200195 Wye Şubesi Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"€355.50
NORDFAB 8040200212 Wye Branş Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75 80402002128"227 57 / 64 "12 "8"€399.17
NORDFAB 8040200237 Wye Şubesi Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76 804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "€446.45
NORDFAB 8040200271 Wye Branş Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "€474.17
NORDFAB 8040200315 Wye Branş Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78 804020031514 "2013 61 / 64 "18 "14 "€583.52
NORDFAB 8040200370 Wye Branş Çeşitli Çaplı Çelik | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79 804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "€763.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040200183 Wye Branşı Çeşitli Çaplarda Çelik
€341.28 / Adet