PROTO Alignment Pry Bars
stil | Model | Çap | Uzunluk | toplam Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2116 | 1 / 2 " | 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €31.85 | |
A | J2124 | 3 / 4 " | 24 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €55.11 | |
A | J2120 | 5 / 8 " | 18 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | €41.20 | |
A | J2125 | 7 / 8 " | 30 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | €89.36 |
Hizalama Gözetleme Çubukları
Proto hizalama levyeleri madencilik, yangın ve güvenlik, inşaat, otomotiv servis ve bakım ve onarım uygulamalarında yıkım, konumlandırma, gözetleme ve cıvata deliği hizalama işlemleri için tasarlanmıştır. Bu ASME sertifikalı hizalama çubukları, darbelerden kaynaklanan hasarı en aza indiren, yüksek aşınma direnci sunan ve süneklik ile güç arasında bir denge sağlayan dövme yüksek karbonlu çelik konstrüksiyona sahiptir. Ek olarak, sert endüstriyel kimyasallara karşı koruma ve uzun süreli dayanıklılık sağlamak için siyah oksit kaplamaya sahiptirler. 1/2 ila 7/8 inç arasında değişen kalınlıklarda mevcut olan çok çeşitli levyeler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Montajlı Takometreler
- Dosya Dolabı ve Kam Kilitleri
- Galvanizli Boru
- Tuzluluk Ölçerler
- Akümülatör Güvenlik Blokları
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- acil Durum Hazırlık
- Hava filtreleme
- Ölçme Ekipmanları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- PARKER Erkek Hex Uzun Nipel
- SPEAKMAN Duş Neo Koleksiyonu Serisi
- UNISTRUT Kanallı Kare Yıkayıcı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1-28 Un
- SPEARS VALVES Küresel Vana True Union 3 Yollu Tam Geçişli Küresel Vana Tamir Takımları, EPDM
- OIL SAFE Davul İş İstasyonları
- WEG SSW05-Serisi Yumuşak Yolvericiler
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler
- BROWNING 3V Serisi Bitmiş Delikli 358 Kavrama Kayışı Kasnakları