Nordfab 8040207300 | Ayarlanabilir Nipel 4 İnç | 40d527 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040207300 Ayarlanabilir Nipel 4 İnç | AD3LKX 3202-0400-100000 / 40D527

NORDFAB 8040207300 Ayarlanabilir Nipel 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LKX Model: 8040207300Çapraz Ref: 3202-0400-100000 / 40D527
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
€41.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap4"
Kanal Boyutu4"
ölçü22
Giriş çapı4"
uzunluk11.25 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.4"
TipAyarlanabilir Nipel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040207302 Ayarlanabilir Nipel 6 İnç | AD3LKY 3202-0600-100000 / 40D528 80402073026"6"6"11.25 "6"€43.46
NORDFAB 8040207304 Ayarlanabilir Nipel 8 İnç | AD3LKZ 3202-0800-100000 / 40D529 80402073048"8"8"11 "8"€53.00
NORDFAB 8040207306 Ayarlanabilir Nipel 10 İnç | AD3LLA 3202-1000-100000 / 40D530 804020730610 "10 "10 "10.875 "10 "€57.24
NORDFAB 8040207308 Ayarlanabilir Nipel 12 İnç | AD3LLB 3202-1200-100000 / 40D531 804020730812 "12 "12 "10.625 "12 "€65.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040207300 Ayarlanabilir Nipel 4 İnç
€41.57 / Adet