Nordfab 8040302867 | 16 Dia'ya dokunun. Çelik | 29rn58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040302867 Bağlantılı 16 Çaplı Çelik | AH2LHE 3224-1606-100000 / 29RN58

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Çap Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LHE Model: 8040302867Çapraz Referans: 3224-1606-100000 / 29RN58
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
€177.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tuşlayınız
KaplamaGalvanize
Kanal Boyutu16 "6 x"
Montaj MalzemesiGalvanize çelik
ölçü22
Giriş çapı15 63 / 64 "
uzunluk2"
Çıkış Dia.16-1 / 16 "
Basınç Derecesi2 "- 42" WG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuGiriş çapıÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040302840 Bağlantılı 14 Çaplı Çelik | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "4 x"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€161.87
NORDFAB 8040302842 Bağlantılı 14 Çaplı Çelik | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "6 x"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€174.12
NORDFAB 8040302844 Bağlantılı 14 Çaplı Çelik | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "8 x"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€176.98
NORDFAB 8040302846 Bağlantılı 14 Çaplı Çelik | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "10 x"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€189.47
NORDFAB 8040302848 Bağlantılı 14 Çaplı Çelik | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "12 x"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€203.00
NORDFAB 8040302850 Bağlantılı 14 x 14 Kanal Boyutunda Çelik | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "14 x"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€229.78
NORDFAB 8040302865 Bağlantılı 16 Çaplı Çelik | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "4 x"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€163.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Çap Çelik
€177.45 / Adet