Nordfab 8040401972 | Kanal Hortum Adaptörü 12 In | 40d636 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040401972 Kanal Hortumu Adaptörü 12 In | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636

NORDFAB 8040401972 Kanal Hortum Adaptörü 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LQP Model: 8040401972Çapraz Ref: 3282-1200-100000 / 40D636
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
€89.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Hortum Adaptörü
KaplamaGalvanize
Çap12 "
Kanal Boyutu12 "
ölçü22
Giriş çapı12 "
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuGiriş çapıÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040401964 Kanal Hortum Adaptörü 4 In | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"€48.81
NORDFAB 8040401966 Kanal Hortum Adaptörü 6 In | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633 80404019666"6"6"6"€63.71
NORDFAB 8040401968 Kanal Hortumu Adaptörü 8 In | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"€74.83
NORDFAB 8040401970 Kanal Hortum Adaptörü 10 In | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635 804040197010 "10 "10 "10 "€96.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040401972 Kanal Hortum Adaptörü 12 In
€89.08 / Adet