DESTACO 227 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kol Stili | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Handle | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 227-UL | 2.39 " | U-Bar'ı aç | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Yatay | 1.25 " | €48.26 | |
B | 227-UB-L | 2.39 " | U-Bar'ı aç | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | Yatay | 1.45 " | €48.26 | |
C | 227-U | 2.65 " | U-Çubuğu | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Yatay | 1.25 " | €39.86 | |
D | 227 UB | 2.65 " | U-Çubuğu | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | Yatay | 1.45 " | €39.86 | |
E | 227-USS | 2.66 " | U-Çubuğu | 600 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | Yatay | 1.28 " | €75.89 |
227 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 227 Serisi yatay tutma kıskaçları veya yatay saplı manivelalı kıskaçlar, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir levye kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde tekrarlayan görevleri gerçekleştirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunarlar. Bu üniteler, montaj, kapatma, fikstür kontrolü ve ahşap işleme uygulamaları gibi dar alanlardaki hafif iş bağlama uygulamaları için düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Destaco tutmalı mafsallı kilitleme kelepçeleri, sertlik ve korozyon direnci sağlamak için çelik veya paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kol uzantılarının kolay takılması için açık veya U şekilli çubuklara ve kurulum kolaylığı için flanşlı veya düz tabanlı montaj stillerine sahiptirler. Bu üniteler, açık konumda (56 dereceye kadar) geniş el boşluğu sunar ve maksimum tutma kuvveti için neopren veya paslanmaz çelik altıgen başlı millere (bazı modellerde) sahiptir. Destaco 227 Serisi yatay kulplu manivelalı kıskaçlar, bir kol, bir kol sistemi ve iş parçalarının hareketini engelleyen bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Kol sistemi, iş parçasını sabit tutmak için nesneye yeterli baskı uygular. Bu kelepçeler ayrıca, kelepçeyi kilitlemek veya kilidini açmak için minimum çabayla güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemine sahiptir. Ek olarak, bu Destaco yatay kelepçeler 600 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir ve flanşlı pullarla (titreşime karşı güvenli bağlantı sağlamak için), çapraz kol setleriyle ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için M6 veya 5/16 inç millerle uygundur. .
Ayrıca Blackout modellerinde yansıtıcı olmayan siyah kaplamaya sahip Destaco 227 Serisi yatay tutma kıskaçlarını da sunuyoruz. Bu yatay kollu mafsallı kıskaçları Blackout Serisinde sipariş etmek isterseniz, Parça Numarası'den sonra -BLK son ekini eklemeniz yeterlidir (örneğin: 227-UB-LS-BLK) ve aynısı için bir fiyat teklifi isteyin. Raptor Supplies.
Kullanımlar
Bu 227 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları montaj, kapatma, ahşap işleme ve fikstür kontrolü gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılırlar.
Özellikler
- Bu Destaco 227 Serisi yatay saplı manivelalı kıskaçlar, hafif hizmet tipi kenetleme uygulamaları için tasarlanmıştır ve kenetleme sırasında tıkanmayı önlemek için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Maksimum ve yorulmadan daha az sıkma ve tutma kuvveti için neopren veya paslanmaz çelik altıgen başlı miller ile tedarik edilirler.
- Bu mafsallı kelepçeler, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Hızlı sabitleme için M6 veya 5/16 inç mil aksesuarlarını barındırabilirler.
- 600 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirler ve minimum üst boşluk ile 91 derecelik kelepçe çubuğu açıklığı sunarlar.
- Bu mafsallı kıskaçlar, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve ayrıca ayarlanabilir iş mili konumu sağlamak için açık veya U şeklinde bir kenetleme koluyla yapılandırılmıştır.
- Bu Destaco 227 Serisi kelepçeler, kurulum kolaylığı için flanşlı ve düz tabanlı varyantlarda mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 225208-M & 207943-M: Bu Destaco düz uçlu neopren (225208-M) ve paslanmaz çelik altıgen başlı (207943-M) mil tertibatları, hızlı sabitleme için markanın 227 Serisi kelepçeleri için tasarlanmıştır. Neopren yapı kimyasal stabilite sergiler ve kenetleme işlemi sırasında geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği korur. Paslanmaz çelik miller, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar. Bu mil tertibatları, hızlı ve güvenli sıkıştırma için sıkıştırma somunları içerir ve ayrıca sıkıştırma mesafesi arasında ayarlamalara izin verir.
- Destaco 507107, 507107-BLK & 507907: Bu Destaco flanşlı rondelalar, 227 Serisi manivelalı kıskaçlarla uyumludur, kolay montaj sağlar ve titreşime karşı güvenli bağlantı sağlar. Korozyona direnmek ve hizmet ömrünü uzatmak için çinko kaplamalı veya siyah oksit kaplamalı paslanmaz çelik / çelik yapıya sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 227 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Bu Destaco 227 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, kolay yüzey montajı sağlamak için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Yatay geçiş kıskaçları nasıl kullanılır?
Yatay manivelalı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için bir merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak uygulanan kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen ünitelerle birlikte verilir).
Yatay ve dikey geçiş kıskaçları arasındaki fark nedir?
Yatay ve dikey mafsallı kıskaçlar arasındaki temel fark, kıskaç kilitliyken tutacağın konumudur. Dikey mafsallı kıskaçta tutamak tabana dik konumlanmıştır, yatay kıskaçlarda ise kıskaç kilitlendiğinde tutamak konumu tabana paraleldir.
Yatay geçiş kelepçesi ne için kullanılır?
Parçaları veya bileşenleri sabit konumda güvenli bir şekilde tutmak için yatay bir mafsallı kelepçe kullanılır ve tipik olarak üretim sürecinin bir parçasıdır. Hızlı hareket eden özellikler, kelepçelerin kolay ve hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida / Civata Çıkarıcı Setleri
- Hidrolik Filtre Elemanları
- Sabit Merdivenler
- Manyetik Kontaktörler
- Güz Tutuklama Mesajları ve Uzantıları
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Makine Sıvıları
- Jeneratörler
- Bakır
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- KNIPEX Pense Anahtarı
- NIBCO Bronz Açılı Küresel Vana, Lehim
- WALTER TOOLS F2330 Yüksek İlerlemeli Yüzey Frezeleme Kesicisi
- DIXON Bölünmüş Flanş Fırdöndüler
- DIXON Düğme Vanalar
- INSTOCK Laboratuvar Yardımcı Arabası, Mavi, 35-1 / 2 İnç Yükseklik
- ZSI-FOSTER ABR Serisi, Çubuk Açılı İtmeli Montajlı Köşebent
- NOTRAX Polynib Kapalı Gevşek Döşeme Halı Paspas
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Azaltıcı Haçlar, Yuva x Yuva x Yuva x Yuva
- LINN GEAR B Tipi Dişliler, 240 Zincir