Norgren M20200402 | Redüksiyon Rakoru 1/4 X 5/32 İnç - Pk10 | 1lrh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORGREN M20200402 Redüksiyon Rakoru 1/4 x 5/32 İnç - 10'lu Paket | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 Redüksiyon Rakoru 1/4 x 5/32 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FCP Model: M20200402Çapraz Referans: 1LRH5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€46.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Birliği Azaltmak
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "x 5 / 32"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türütüp BoyutuÜcret
NORGREN M00200604 6 x 4mm Redüksiyonlu Düz Rakor - 10'lu Paket | AB2FBB 1LRB7 M00200604TüpX 6 mm 4 mm€61.31
NORGREN M20200201 Redüksiyon Rakoru 5/32 x 1/8 İnç - 10'lu Paket | AB2FCL 1LRH2 M20200201Tüp5 / 32 "x 1 / 8"€42.37
NORGREN M20200401 Redüksiyon Rakoru 1/4 x 1/8 İnç - 10'lu Paket | AB2FCN 1LRH4 M20200401Tüp x Tüp1 / 4 "x 1 / 8"€43.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORGREN M20200402 Redüksiyon Rakoru 1/4 x 5/32 İnç - 10'lu Paket
€46.34 / Adet