North American 20656 | El Musluğu M20 X 1.5 Parlak | 11v294 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUZEY AMERİKAN 20656 El Kılavuz M20 x 1.5 Parlak | AA3UJL 11V294

NORTH AMERICAN 20656 El Musluğu M20 x 1.5 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3UJL Model: 20656Çapraz Referans: 11V294
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
€151.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
BitişParlak
Liste numarasıOrtak Özel Ürünler
MalzemeM1 Takım Çeliği
Flüt Sayısı4
Uzunluk4 15 / 32 "
Zift1.50mm
Adım Çapı LimitleriD6
Şaft Dia.0.652 "
bedenM20
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.38
Gemi uzunluğu (cm)11.59
Gemi genişliği (cm)2.38
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokunun+Malzemeiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
KUZEY AMERİKAN 20890 El Musluğu M12 x 1 Parlak | AA2CAF 10D407 20890fişEl DokununM1 Takım Çeliği1 21 / 32 "İnce3.375 "1.00mmD11€186.34
KUZEY AMERİKAN 20556 El Kılavuz M14 x 1.25 Parlak | AA3UJK 11V288 20556fişEl DokununM1 Takım Çeliği1 21 / 32 "İnce3.5931.25mmD4€96.51
KUZEY AMERİKAN 20453 Manuel Musluk Fişi M11x1.50 Parlak 4 Ağızlı | AG9BZM 11V286 20453Düz Flüt (El)MuslukYüksek Hızlı Çelik36.51mmMetrik Kaba80.17mm--€111.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTH AMERICAN 20656 El Musluğu M20 x 1.5 Parlak
€151.49 / Adet