Norton Kapı Kapatıcılar 1601h X 690 | Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Görev | 30zf13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON 1601H X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty | AG2ADQ 30ZF13

NORTON 1601H X 690 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ADQ Modeli: 1601H X 690Çapraz Referans: 30ZF13

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€220.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Closer
Kol MalzemesiAlüminyum
Kol tipiAçık Tut
Daha Yakın PerformansStandart Görev
Yakın Tipalüminyum
İşlem Modunun KapatılmasıHidrolik
RenkKoyu bronz
Kapı TeslimatıElsiz
Dış Kapı Genişliği48 "
BitişKoyu bronz
Gövde Yüksekliği2.625 "
Konut Uzunluğu9.75 "
Muhafaza Genişliği2.875 "
İç Kapı Genişliği36 "
Maks. Alan sayısı Kapı Açma140 Dereceleri
Montaj StiliNormal, Paralel Kol ve Üst Söve
Duvardan Projeksiyon2-7 / 8 "
Yay Boyutu3 ile 6 arasında ayarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.8
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302413000

Ürün Detayı:

  • Montaj Donanımı (Dahil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol tipiRenkBitişGövde YüksekliğiKonut UzunluğuMuhafaza GenişliğiMontaj StiliÜcret
NORTON CLP8301 x 690 Hidrolik Kapı Kapatıcı Elle Kullanılmayan Bronz | AA8UEK 1ABK1 CLP8301x690Closer Plus (R)Koyu bronzKoyu bronz2.5 "13 "2.75 "Üst çerçeve€445.42
NORTON CLP8301 x 689 Hidrolik Kapı Kapatıcı Elle Kullanılmayan Alüminyum | AA8UEL 1ABK2 CLP8301x689Closer Plus (R)Koyu bronzAlüminyum2.5 "13 "2.75 "Üst çerçeve€445.42
NORTON 1601BFXAL Kapı Kapatıcı | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandart, Boyut 1 - 4, Bariyersiz, ADAAlüminyumAlüminyum2.625 "9.75 "2.875 "Üst çerçeve€252.38
NORTON 1601BFXBR Kapı Kapatıcı | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandart, Boyut 1 - 4, Bariyersiz, ADAKoyu bronzKoyu bronz2.625 "9.75 "2.875 "Üst çerçeve€252.38
NORTON 8501XAL Hidrolik Kapı Kapatıcı | AB3DQY 1RM41 8501XALStandartAlüminyumAlüminyum2.5 "13 "2.125 "Üst çerçeve€367.12
NORTON 8501XBR Hidrolik Kapı Kapatıcı | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandartKoyu bronzKoyu bronz2.5 "13 "2.125 "Üst çerçeve€367.12
NORTON CLP8301-TXSA Hidrolik Kapı Kapatıcı | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AlüminyumAlüminyum2.5 "13 "2.75 "Üst çerçeve€317.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON 1601H X 690 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet
€220.15 / Adet